Zlok メスアダプター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50550369 品番 ZLFS
参考基準価格(税別)¥4,410 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
形状めすアダプター 呼び径30×1・1/4 材質ステンレス 寸法L1(mm)51 寸法D1(Φmm)52 寸法l1(mm)40 寸法Rc1・1/4 二面幅F(mm)49.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする