Zlok エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50550448 品番 ZLL
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
形状エルボ 呼び径50 材質ステンレス 寸法L1(mm)71 寸法D1(Φmm)66 寸法l1(mm)60 二面幅F(mm)62.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする