Zlok 45°エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50550518 品番 ZLL45
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
形状エルボ 呼び径60 材質ステンレス 寸法L1(mm)71 寸法D1(Φmm)79 寸法l1(mm)60 二面幅F(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする