Zlok オスアダプター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50550545 品番 ZLMS
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
形状おすアダプター 呼び径20×1/2 材質本体SUS304 SCS13、ナット SCS13、パッキンふっ素ゴム、インジケータA プラスチック(白色)、インジケータB プラスチック(赤色 R1/2 寸法L1(mm)49 使用温度(℃)0〜100 寸法D1(Φmm)37 寸法l1(mm)40.5 水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠 適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、空気、窒素ガス 適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448) 二面幅F(mm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする