Zlok オスアダプター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50550588 品番 ZLMS
参考基準価格(税別)¥4,610 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
形状おすアダプター 呼び径40×1・1/2 材質本体SUS304 SCS13、ナット SCS13、パッキンふっ素ゴム、インジケータA プラスチック(白色)、インジケータB プラスチック(赤色 R1・1/2 寸法L1(mm)61 使用温度(℃)0〜100 寸法D1(Φmm)61.5 寸法l1(mm)50 水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠 適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、空気、窒素ガス 適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448) 二面幅F(mm)58.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする