形状おすアダプター
呼び径40×1・1/4
材質本体SUS304 SCS13、ナット SCS13、パッキンふっ素ゴム、インジケータA プラスチック(白色)、インジケータB プラスチック(赤色
R1・1/4
寸法L1(mm)63
使用温度(℃)0〜100
寸法D1(Φmm)61.5
寸法l1(mm)52
水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠
適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、空気、窒素ガス
適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)
二面幅F(mm)58.5