桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ステンレス鋼管用メカニカル継手
Zlok 異径ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50550685
品番
ZLRS
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
形状
ソケット
呼び径
40×25
材質
ステンレス
寸法L1(mm)
56
寸法D1(Φmm)
61.5
寸法D2(Φmm)
45
二面幅(mm)
58.5
寸法l1(mm)
20
寸法l2(mm)
16.5
二面幅F(mm)
41
商品豆知識
配管工事を支える補助部材