Zlok 異径ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50550703 品番 ZLRS
参考基準価格(税別)¥6,510 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
形状ソケット 呼び径50×20 材質ステンレス 寸法L1(mm)56 寸法D1(Φmm)66 寸法D2(Φmm)37 二面幅(mm)62.5 寸法l1(mm)20 寸法l2(mm)16.5 二面幅F(mm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする