桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ステンレス鋼管用メカニカル継手
Zlok 異径チーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50550773
品番
ZLRT
参考基準価格(税別)
¥6,960
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
形状
チーズ
呼び径
25×13
材質
ステンレス
寸法L1(mm)
48.5
寸法D1(Φmm)
45
寸法D2(Φmm)
30.5
寸法L2(mm)
48.5
二面幅(mm)
41
寸法l1(mm)
40
寸法l2(mm)
40
二面幅F(mm)
28
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材