Zlok ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50550947 品番 ZLS
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
形状ソケット 呼び径20 材質ステンレス 寸法L1(mm)50 寸法D1(Φmm)37 寸法l1(mm)16.5 二面幅F(mm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする