Zlok ソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50550983 品番 ZLS
参考基準価格(税別)¥5,790 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
形状ソケット 呼び径50 材質ステンレス 寸法L1(mm)62 寸法D1(Φmm)66 寸法l1(mm)20 二面幅F(mm)62.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする