桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ステンレス鋼管用メカニカル継手
Zlok ナット付短管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50551053
品番
ZLSP
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
形状
ナット付き短管
呼び径
25×50
材質
ステンレス
寸法L1(mm)
50
寸法D1(Φmm)
45
二面幅F(mm)
41
商品豆知識
配管工事を支える補助部材