桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ステンレス鋼管用メカニカル継手
Zlok チーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50551096
品番
ZLT
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
形状
チーズ
呼び径
40
材質
ステンレス
寸法L1(mm)
66
寸法D1(Φmm)
61.5
寸法l1(mm)
55
二面幅F(mm)
58.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材