8.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50551122 品番EA140EF-8.5R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,584
販売価格(税別)
1,440

プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。

材質鋼鉄(クロムメッキ) 用途エアー用 仕様ワンプッシュ式 エスコ品番EA140EF-8.5R 20型 使用圧力0.98 適合ホース外径(Φmm)12.5 適合ホース内径(Φmm)8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする