桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ステンレス鋼管用メカニカル継手
Zlok 座付水栓エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50551123
品番
ZLTRL
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
形状
エルボ
呼び径
20×1/2
材質
ステンレス
寸法L1(mm)
43.5
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
42
寸法D1(Φmm)
37
寸法L2(mm)
37
寸法l1(mm)
35
寸法Rp
1/2
二面幅F(mm)
34
商品豆知識
配管工事を支える補助部材