桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ステンレス鋼管用メカニカル継手
Zlok 座付水栓ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50551139
品番
ZLTRS
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
形状
ソケット
呼び径
20×1/2
材質
ステンレス
寸法L1(mm)
57
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
44
寸法D1(Φmm)
37
寸法L2(mm)
28
寸法l1(mm)
48.5
寸法Rp
1/2
二面幅F(mm)
34
商品豆知識
配管工事を支える補助部材