桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ステンレス鋼管用メカニカル継手
Zlok 水栓エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50551148
品番
ZLWL
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
形状
エルボ
呼び径
13×1/2
材質
ステンレス
寸法L1(mm)
38.5
寸法D1(Φmm)
30.5
寸法L2(mm)
37
寸法l1(mm)
30
寸法Rp
1/2
二面幅F(mm)
28
商品豆知識
配管工事を支える補助部材