桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ステンレス鋼管用メカニカル継手
Zlok 水栓エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50551157
品番
ZLWL
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
形状
エルボ
呼び径
20×3/4
材質
ステンレス
寸法L1(mm)
43.5
寸法D1(Φmm)
37
寸法L2(mm)
37
寸法l1(mm)
35
寸法Rp
1/2
二面幅F(mm)
34
商品豆知識
配管工事を支える補助部材