Zlok 水栓エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50551175 品番 ZLWL
参考基準価格(税別)¥4,720 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
形状エルボ 呼び径25×1 材質ステンレス 寸法L1(mm)48.5 寸法D1(Φmm)45 寸法L2(mm)47 寸法l1(mm)40 寸法Rp1 二面幅F(mm)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする