エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
8.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50551183
品番
EA140EG-8.5R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
¥
2,400
バスケットに入れる
プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
スイベル式の為ホースがよじれません。
材質
鋼鉄(クロムメッキ)
用途
エアー用
仕様
ワンプッシュ式
エスコ品番
EA140EG-8.5R
型
20型
使用圧力
0.98
適合ホース外径(Φmm)
12.5
適合ホース内径(Φmm)
8.5