桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の ステンレス鋼管用メカニカル継手
Zlok 水栓ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50551193
品番
ZLWS
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
形状
ソケット
呼び径
20×3/4
材質
ステンレス
寸法L1(mm)
40.5
寸法D1(Φmm)
37
寸法l1(mm)
32
寸法Rp
3/4
二面幅F(mm)
34
商品豆知識
配管工事を支える補助部材