エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
15.0mm ステム型カップリング(エアーホース用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50551585
品番
EA140EN-12.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥759
販売価格(税別)
¥
690
バスケットに入れる
材質
鉄(亜鉛メッキ)
用途
エアー用
エスコ品番
EA140EN-12.5
型
20型
質量(g)
103
使用圧力
1.47
タケノコ径(Φmm)
15