桑名金属工業
桑名金属工業の 継手・パイプ
桑名金属工業の 継手
桑名金属工業の 樹脂管用継手
ソフレックスAQ めねじアダプター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50551674
品番
WHF2-FS
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
呼び径
20
形状
めねじアダプター
材質(本体)
鉛レス青銅
寸法L(mm)
49
寸法A(mm)
24.5
寸法S(mm)
36
寸法D(Φmm)
39
寸法E(mm)
24.5
寸法D1(Φmm)
39
材質(Oリング)
フッ素ゴム
寸法S1(mm)
35
材質(ナット)
鉛レス青銅
材質(リテーナー)
黄銅
ねじ径R
Rc3/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材