ソフレックスAQ おねじアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50551683 品番WHF2-MS
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
呼び径20 形状めねじアダプター 材質(本体)鉛レス青銅 寸法L(mm)53.5 寸法H(mm)9 寸法A(mm)24.5 寸法S(mm)36 寸法D(Φmm)39 寸法E(mm)20 寸法D1(Φmm)39 材質(Oリング)フッ素ゴム 寸法S1(mm)35 材質(ナット)鉛レス青銅 材質(リテーナー)黄銅 ねじ径RRc3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする