KB-250F 金の卵ブレード レヂトン 50551753 KB-250F 金の卵ブレード レヂトン 50551753 KB-250F 金の卵ブレード レヂトン 50551753 KB-250F 金の卵ブレード レヂトン 50551753 KB-250F 金の卵ブレード レヂトン 50551753 KB-250F 金の卵ブレード レヂトン 50551753

金の卵ブレード

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 50551753 品番 KB-250F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵
【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。
【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。
【多用途】多用途4mm以下、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。

用途
軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み4mm以下)
切断有効長さ70mmまで
セーバーソー・レシプロソー専用
切断有効長さ(mm)170 全長(mm)250 幅(mm)19 厚さ(mm)0.9 シリーズ金の卵
注意
使用する電動工具の取扱説明書の内容をご確認の上、正しくご使用ください。
ブレードにひび割れ、曲がり、欠けなどの損傷がないことをご確認の上ご使用してください。
使用中は必ず安全帽、保護メガネ、保護手袋等の保護具を着用して下さい。
使用直後のブレードは高温になってますので触れないでください。
使用方法を誤りますと、ケガ、破壊の恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50551753
2021-04-20
用途:
鉄板の切断
東洋熱工業 株式会社 様 (建設業・工事業)

切れ味も良く、とても気に入っています。
これからも継続して、再注文するところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする