曜日別特売
PC05-22GF 定圧器 マカロン 両メネジ(G1/4) ダイセン 50551787

定圧器 マカロン 両メネジ(G1/4)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
設定圧力(MPa)一次側:0.8・二次側:0.5
内容量1個注文コード50551787品番PC05-22GF
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。
あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。
省エネ効果、安全性に適している。

設定圧力(MPa)一次側:0.8・二次側:0.5最高圧力(MPa)1全長(mm)62ラベル:青(0.5MPa)材質(本体)アルミニウム質量(g)42接続ねじ(inch)IN(入口):G1/4・OUT(出口):G1/4温度範囲(℃)0~60ねじの種類G
注意
※圧力は、工場で設定済みとなっているため変更できません。
※設定圧力は、入り口と出口の部分であり、ホース等使用することで圧力が変動することをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする