ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
定圧器 マカロン オネジメネジ(R1/4×G1/4)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
設定圧力(MPa)
一次側:0.8・二次側:0.5
一次側:0.8・二次側:0.6
一次側:0.8・二次側:0.5
一次側:0.7・二次側:0.4
一次側:0.6・二次側:0.3
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50551823
品番
PC05-2M2GF
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。
あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。
省エネ効果、安全性に適している。
最高圧力(MPa)
1
設定圧力(MPa)
一次側:0.8・二次側:0.5
全長(mm)
65
色
ラベル:青(0.5MPa)
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
42
接続ねじ(inch)
IN(入口):G1/4・OUT(出口):R1/4
温度範囲(℃)
0~60
ねじの種類
G、R
注意
※圧力は、工場で設定済みとなっているため変更できません。
※設定圧力は、入り口と出口の部分であり、ホース等使用することで圧力が変動することをご了承ください。