ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]の エアーガン・スプレーノズル
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]の ミニエアーダスター
スライドダスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50551936
品番
HSD-P
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
スライドするだけで流量を調整可能
ノズル取付口
G1/8
口径(mm)
2
全長(mm)
100
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
64
温度範囲(℃)
0〜60
最高圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気