ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]の カプラー/レバーカップリング
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]の カプラー
軽量アルミソケット ゴムカバー付きナットソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50551954
品番
G85-SOL(AL)
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質をアルミにすることで軽量化。
作業者の「手首」、「肩」への負担も軽減することができます。
スイベル機能付きなので、ホースのよじれを解消できます。
耐圧力(MPa)
2
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(本体)
アルミニウム
材質
ゴムカバー:特殊エラストマー
質量(g)
66
使用温度範囲(℃)
-20〜80
材質(シール)
ニトリルゴム