ダイセン
ダイセンの カプラー/レバーカップリング
ダイセンの カプラー
スイングスイベル スタンダードタイプ メネジプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50551963
品番
SS-20PFF
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
360℃×360℃の2軸回転ですべての方向に向けられます。
流体
空気
ねじサイズ
G1/4
材質(本体)
鉄、真鍮C3604
質量(g)
69
使用温度範囲(℃)
-20〜60
材質(シール)
ニトリルゴム
表面処理
クロムメッキ、ニッケルメッキ
最高圧力使用(MPa)
1
止め輪
SUS304
注意
※溶剤に浸漬して洗浄しないでください。