ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]の カプラー/レバーカップリング
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]の カプラー
スイングスイベル M-Sシリーズ メネジプラグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50551979
品番
SS-02PFF
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
360℃×360℃の2軸回転ですべての方向に向けられます。
流体
空気
ねじサイズ
G1/4
材質(本体)
鉄、真鍮C3604
質量(g)
62
使用温度範囲(℃)
-20〜60
材質(シール)
ニトリルゴム
表面処理
クロムメッキ、ニッケルメッキ
最高圧力使用(MPa)
1
止め輪
SUS304
注意
※溶剤に浸漬して洗浄しないでください。