SISIKU(シシク)
SISIKU(シシク)の キャスター
SISIKU(シシク)の 車輪のみ
空気入車輪のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50552889
品番
AI-2.00-4
参考基準価格(税別)
¥4,910
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
20
許容荷重(kg)
最大80
車輪径(Φmm)
201
材質(車輪)
ゴムSBR
車輪幅(mm)
50
ボス幅(mm)
80
車輪タイプ
空気入り