ケイグランド用コネクタ C2BG型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじ呼び径G1/2 注文コード50552959 品番C2BG1616
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は呼び・接続ねじ呼び径・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません

寸法A(Φmm)33.4 寸法B(Φmm)30.3 寸法D(Φmm)29 適合ケーブル外径(Φmm)12〜16 接続ねじ呼び径G1/2 材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 機能耐振動 用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ 使用温度範囲(℃)-20〜90 規格UL規格品、CSA規格品 寸法L1(mm)12 寸法L2(mm)37 寸法L3(mm)3.8 保護等級IP67 寸法S1(mm)20.9 質量(g/個)94 アズワン品番64-3718-77 パッキンNo.16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50552934
2021-10-19
用途:
機械のメンテンナンス時
株式会社コジマエンジニアリング 様 (サービス業)

短納期にて入荷した為、また検索もし易く、メンテナンス
時に助かりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする