パッキンNo.12
寸法A(Φmm)27
寸法B(Φmm)31.3
寸法L1(mm)10
寸法L2(mm)31
温度範囲(℃)-20〜90
寸法D(Φmm)29
色ライトグレー
接続ねじG1/2
質量(g/個)23
保護等級IP67
適合ケーブル外径(Φmm)最大12/最小8
機能耐油
規格UL94V0
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
枠番12(パッキン)
呼びG1/2
寸法l1(mm)10
寸法l2(mm)31
アズワン品番64-3718-80
防水保護等級IP67
寸法S1(Φmm)20.9