曜日別特売
EBG1416 ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型 三桂製作所 50552995

 

EBG1416 ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型 三桂製作所 50552995
EBG1416 ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型 三桂製作所 50552995
EBG1416 ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型 三桂製作所 50552995

ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個接続ねじG1/2呼びG1/2注文コード50552995品番EBG1416
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

樹脂製だから軽量・錆びません!!

用途
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
パッキンNo.16寸法A(Φmm)32.4寸法B(Φmm)32.4寸法L1(mm)10寸法L2(mm)35温度範囲(℃)-20~90寸法D(Φmm)29ライトグレー接続ねじG1/2質量(g/個)28保護等級IP67適合ケーブル外径(Φmm)最大14/最小12機能耐油規格UL規格品、CSA規格品、UL94V0枠番16(パッキン)呼びG1/2寸法l1(mm)10寸法l2(mm)35アズワン品番64-3718-81防水保護等級IP67寸法S1(Φmm)20.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする