※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
R1/4" 雄ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50553003
品番
EA140GA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,166
販売価格(税別)
¥
1,060
バスケットに入れる
ねじ部にゆるみ止め剤付。
材質
本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)
ねじサイズ
R1/4”
最高使用圧力(MPa)
3.5
用途
エアー用
仕様
ワンプッシュ型
エスコ品番
EA140GA-2
質量(g)
約81
使用温度範囲(℃)
-20〜100
寸法d(mm)
27
ねじ長さ(mm)
11
寸法l(mm)
46.5
エア流量(L/min)
1375