EBG2022 ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型 三桂製作所 50553004 EBG2022 ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型 三桂製作所 50553004 EBG2022 ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型 三桂製作所 50553004

ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじG3/4 呼びG3/4 注文コード50553004 品番EBG2022
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は接続ねじ・呼び・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製だから軽量・錆びません!!

パッキンNo.20 寸法A(Φmm)37.8 寸法B(Φmm)38.9 寸法L1(mm)10 寸法L2(mm)37 温度範囲(℃)-20〜90 寸法D(Φmm)36 ライトグレー 接続ねじG3/4 質量(g/個)39 保護等級IP67 適合ケーブル外径(Φmm)最大20/最小16 機能耐油 規格UL規格品、CSA規格品、UL94V0 用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ 枠番20(パッキン) 呼びG3/4 寸法l1(mm)10 寸法l2(mm)37 アズワン品番64-3718-82 防水保護等級IP67 寸法S1(Φmm)26.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする