三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 薄鋼電線管おねじ付き
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(Φmm)
49.5
注文コード
50553065
品番
K2BC54
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
寸法L1(mm)
16
寸法L2(mm)
33
寸法d(Φmm)
49.5
寸法C(Φmm)
79
寸法B(Φmm)
79
寸法A(Φmm)
77.8
ケーブル外径(Φmm)
最大:48
寸法I(Φmm)
49.5
アズワン品番
64-3718-88