三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
G2
注文コード
50553135
品番
K2BG54
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び・ねじの呼び
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
16
呼び
G2
寸法L2(mm)
33
寸法d(Φmm)
49.3
適合ケーブル外径(Φmm)
最大48
寸法l1(mm)
16
寸法C(Φmm)
74
寸法B(Φmm)
72.9
寸法A(Φmm)
77.8
寸法l2(mm)
33
質量(g/個)
306
ケーブル外径(Φmm)
最大:53
寸法I(Φmm)
49.5
適合電線管
【ケイフレックス】54
寸法S1(Φmm)
59.6