K2KG36 ケイフレックス用コンビカップリング 三桂製作所 50553327 K2KG36 ケイフレックス用コンビカップリング 三桂製作所 50553327 K2KG36 ケイフレックス用コンビカップリング 三桂製作所 50553327

ケイフレックス用コンビカップリング

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 適合電線管【ケイフレックス】36 ねじの呼びCTG36 注文コード50553327 品番K2KG36
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は適合・適合電線管・ねじの呼びなど23種類から選べます 他の種類を見る

厚鋼ねじでガッチリ接続

用途ケイフレックスを厚鋼電線管に接続するためのコンビネーションカップリング 温度範囲(℃)-20〜90 寸法L1(mm)16 寸法L2(mm)29 寸法L3(mm)18 寸法d(Φmm)37.4 適合ケーブル外径(Φmm)最大33 寸法l1(mm)18 寸法l3(mm)18 寸法B(Φmm)53.1 寸法A(Φmm)57.4 寸法l2(mm)29 質量(g/個)173 ケーブル外径(Φmm)最大:33 寸法I(Φmm)34.5 ねじの呼びCTG36 適合電線管【ケイフレックス】36 電線管の呼び【厚鋼電線管】G36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする