K2KG70 ケイフレックス用コンビカップリング 三桂製作所 50553354 K2KG70 ケイフレックス用コンビカップリング 三桂製作所 50553354 K2KG70 ケイフレックス用コンビカップリング 三桂製作所 50553354

ケイフレックス用コンビカップリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合電線管【ケイフレックス】70、【薄鋼】G70 ねじの呼びCTG70 注文コード50553354 品番K2KG70
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は適合・適合電線管・ねじの呼びなど23種類から選べます 他の種類を見る

厚鋼ねじでガッチリ接続

用途ケイフレックスを厚鋼電線管に接続するためのコンビネーションカップリング 温度範囲(℃)-20〜90 寸法L1(mm)16 寸法L2(mm)39 寸法L3(mm)21 寸法d(Φmm)70.1 適合ケーブル外径(Φmm)最大60 寸法l1(mm)21 寸法l3(mm)21 寸法B(Φmm)88 寸法A(Φmm)92.4 寸法l2(mm)39 質量(g/個)526 ケーブル外径(Φmm)最大:60 寸法I(Φmm)60.6 ねじの呼びCTG70 アズワン品番64-3718-99 防水保護等級IP65 適合電線管【ケイフレックス】70、【薄鋼】G70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする