三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ケイフレックス用45°コネクタ(管用平行おねじ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
G1
注文コード
50553467
品番
KM45BG28
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
ケーブル外径(Φmm)
23
寸法A(Φmm)
48.3
寸法C(Φmm)
44
寸法I(Φmm)
24.9
寸法G(mm)
14.5
寸法H(mm)
33
寸法L1(mm)
14
寸法B(Φmm)
43.5
寸法d(Φmm)
24.6
用途
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形コネクタ
温度範囲(℃)
-20〜90
呼び
G1
適合ケーブル外径(Φmm)
最大23
寸法l1(mm)
14
質量(g/個)
198
防水保護等級
IP67
適合電線管
【ケイフレックス】28
寸法S1(Φmm)
33.2