三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
G1/2
寸法d(Φmm)
11
注文コード
50553503
品番
KM90BG10
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
呼び・寸法d・適合
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
適合ケーブル外径(Φmm)
最大7
寸法A(Φmm)
27.5
寸法B(Φmm)
27.5
寸法C(Φmm)
29
寸法d(Φmm)
11
寸法I(Φmm)
8.5
寸法E(mm)
16.2
寸法F(mm)
34
寸法l1(mm)
10
呼び
G1/2
質量(g/個)
68
用途
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
10
ケーブル外径(Φmm)
8
防水保護等級
IP67
適合電線管
【ケイフレックス】10
寸法S1(Φmm)
20.9