※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
G3/8"・ 9x13mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50553554
品番
EA140GH-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。
スイベル金具付。
材質
本体:真鍮、スプリング:ポリアミド
ねじサイズ
G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)
1.5
エスコ品番
EA140GH-13
質量(g)
約80
使用温度範囲(℃)
-40〜85
適合ホース外径(Φmm)
12
適合ホース内径(Φmm)
8