三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の その他電線管用接続部品
おねじ付プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50553564
品番
RP2BG22LG
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
樹脂製だから軽量。錆びません。
用途
仮止め・目隠しなどに使用
色
ライトグレー
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
8
呼び
G3/4
寸法D(Φmm)
34
寸法L2(mm)
6
取付ねじ
JIS B 0202
寸法l1(mm)
8
寸法l2(mm)
6
質量(g/個)
18
アズワン品番
64-3719-14
防水保護等級
IP67
寸法S1(Φmm)
26.4