三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の その他電線管用接続部品
おねじ付プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50553573
品番
RP2BG28LG
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
樹脂製だから軽量。錆びません。
用途
仮止め・目隠しなどに使用
色
ライトグレー
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
10
呼び
G1
寸法D(Φmm)
42.5
寸法L2(mm)
7
取付ねじ
JIS B 0202
寸法l1(mm)
10
寸法l2(mm)
7
質量(g/個)
34
アズワン品番
64-3719-15
防水保護等級
IP67
寸法S1(Φmm)
33.2