六角形プラグ(ZDC製)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50553616 品番 RP2BGZ22
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

金属製だから堅牢です。

寸法D(Φmm)39.6 寸法L1(mm)8 寸法L2(mm)6 用途仮止め・目隠しなどに使用 温度範囲(℃)-20〜90 呼びG3/4 取付ねじJIS B 0202 寸法l1(mm)8 寸法l2(mm)6 質量(g/個)50 アズワン品番64-3719-19 防水保護等級IP67 寸法S1(Φmm)26.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする