三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の その他電線管用接続部品
六角形プラグ(ZDC製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50553643
品番
RP2BGZ42
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
金属製だから堅牢です。
寸法D(Φmm)
63
寸法L1(mm)
12
寸法L2(mm)
8
用途
仮止め・目隠しなどに使用
温度範囲(℃)
-20〜90
呼び
G1-1/2
取付ねじ
JIS B 0202
寸法l1(mm)
12
寸法l2(mm)
8
質量(g/個)
168
アズワン品番
64-3719-22
防水保護等級
IP67
寸法S1(Φmm)
47.8