三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の その他電線管用接続部品
樹脂製プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
40
色
ブラック
注文コード
50553704
品番
RPBG28
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製だから軽量・錆びません!!
用途
仮止め・目隠しなどに使用
色
ブラック
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
15
呼び
G1
寸法D(Φmm)
40
寸法L2(mm)
12
寸法l1(mm)
15
寸法l2(mm)
12
質量(g/個)
32
アズワン品番
64-3719-28
防水保護等級
IP67
寸法S1(Φmm)
33.2