三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の その他電線管用接続部品
樹脂製プラグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
55
色
ブラック
注文コード
50553738
品番
RPBG42
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製だから軽量・錆びません!!
用途
仮止め・目隠しなどに使用
色
ブラック
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
16
呼び
G1-1/2
寸法D(Φmm)
55
寸法L2(mm)
14
寸法l1(mm)
16
寸法l2(mm)
14
質量(g/個)
58
アズワン品番
64-3719-31
防水保護等級
IP67
寸法S1(Φmm)
47.8